5,39 €/ Unitéhors TVA
6,52 €TVA incluse
Vendu par: 5Commande minimum: 5
Date de livraison estimée - 11/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | INA |
Série | K |
Diamètre intérieur | 24 mm |
Diamètre extérieur | 28 mm |
Largeur | 10 mm |
Nombre de séries | Une rangée |
Charge dynamique | 9600 N |
Charge statique | 14800 N |
Vitesse de référence | 10600 rpm |
Vitesse limite | 18800 rpm |