947,36 €/ Unitéhors TVA
1 146,31 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 11/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | INA |
Série | K |
Diamètre intérieur | 240 mm |
Diamètre extérieur | 250 mm |
Largeur | 42 mm |
Nombre de séries | Une rangée |
Charge dynamique | 164000 N |
Charge statique | 630000 N |
Vitesse de référence | 1390 rpm |
Vitesse limite | 2000 rpm |