8,69 €/ Unitéhors TVA
10,51 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 11/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | INA |
Série | K |
Diamètre intérieur | 22 mm |
Diamètre extérieur | 28 mm |
Largeur | 17 mm |
Nombre de séries | Une rangée |
Charge dynamique | 19400 N |
Charge statique | 27000 N |
Vitesse de référence | 10500 rpm |
Vitesse limite | 19600 rpm |