Eriks
INA

INA Cage à aiguilles Une rangée K22X26X17-A/0-7

  • ERIKS:24200459
  • Fabricant:4012802718232
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

7,84 €/ Unitéhors TVA

9,49 €TVA incluse

Vendu par: 5Commande minimum: 5

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
K
Diamètre intérieur
22 mm
Diamètre extérieur
26 mm
Largeur
17 mm
Nombre de séries
Une rangée
Charge dynamique
13700 N
Charge statique
22700 N
Vitesse de référence
11500 rpm
Vitesse limite
20400 rpm
Alternatives
Product Image

SKF Cage à aiguilles Une rangée K 22X26X17

  • Eriks:24003620
  • Manufacturer:K 22X26X17

19,01 €/ Unitéhors TVA

23,00 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026