Eriks
INA

INA Cage à aiguilles Une rangée K22X26X10-A/0-7

  • ERIKS:23523938
  • Fabricant:4012802721645
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

5,18 €/ Unitéhors TVA

6,27 €TVA incluse

1 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
K
Diamètre intérieur
22 mm
Diamètre extérieur
26 mm
Largeur
10 mm
Nombre de séries
Une rangée
Charge dynamique
9100 N
Charge statique
13400 N
Vitesse de référence
11500 rpm
Vitesse limite
20400 rpm