Eriks
INA

INA Cage à aiguilles Une rangée K220X230X42/0-7

  • ERIKS:23996922
  • Fabricant:4047643172004
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

1 327,21 €/ Unitéhors TVA

1 605,92 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
K
Diamètre intérieur
220 mm
Diamètre extérieur
230 mm
Largeur
42 mm
Nombre de séries
Une rangée
Charge dynamique
158000 N
Charge statique
590000 N
Vitesse de référence
1510 rpm
Vitesse limite
2180 rpm