Eriks
INA

INA Cage à aiguilles Une rangée K21X25X17-A/0-7

  • ERIKS:14176673
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

16,03 €/ Unitéhors TVA

19,40 €TVA incluse

Vendu par: 10Commande minimum: 10

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
K
Diamètre intérieur
21 mm
Diamètre extérieur
25 mm
Largeur
17 mm
Nombre de séries
Une rangée
Charge dynamique
13300 N
Charge statique
21500 N
Vitesse de référence
12000 rpm
Vitesse limite
20900 rpm