Eriks
INA

INA Cage à aiguilles Une rangée K21X25X13-A/0-7

  • ERIKS:23523646
  • Fabricant:4012802717624
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

7,13 €/ Unitéhors TVA

8,63 €TVA incluse

Vendu par: 10Commande minimum: 10

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
K
Diamètre intérieur
21 mm
Diamètre extérieur
25 mm
Largeur
13 mm
Nombre de séries
Une rangée
Charge dynamique
10100 N
Charge statique
15100 N
Vitesse de référence
12300 rpm
Vitesse limite
20900 rpm