1 494,67 €/ Unitéhors TVA
1 808,55 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 11/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | INA |
Série | K |
Diamètre intérieur | 210 mm |
Diamètre extérieur | 220 mm |
Largeur | 42 mm |
Nombre de séries | Une rangée |
Charge dynamique | 154000 N |
Charge statique | 560000 N |
Vitesse de référence | 1590 rpm |
Vitesse limite | 2280 rpm |