Eriks
INA

INA Cage à aiguilles Une rangée K20X26X20-A/0-7

  • ERIKS:23523493
  • Fabricant:4054369080889
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

8,69 €/ Unitéhors TVA

10,51 €TVA incluse

Vendu par: 5Commande minimum: 5

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
K
Diamètre intérieur
20 mm
Diamètre extérieur
26 mm
Largeur
20 mm
Nombre de séries
Une rangée
Charge dynamique
21100 N
Charge statique
29000 N
Vitesse de référence
11400 rpm
Vitesse limite
20900 rpm