Eriks
INA

INA Cage à aiguilles Une rangée K20X26X17-A/0-7

  • ERIKS:23997557
  • Fabricant:4012802894240
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

8,43 €/ Unitéhors TVA

10,20 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
K
Diamètre intérieur
20 mm
Diamètre extérieur
26 mm
Largeur
17 mm
Nombre de séries
Une rangée
Charge dynamique
19200 N
Charge statique
26000 N
Vitesse de référence
11200 rpm
Vitesse limite
20900 rpm