Eriks
INA

INA Cage à aiguilles Une rangée K20X24X17-A/0-7

  • ERIKS:23997464
  • Fabricant:4012802369670
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

5,68 €/ Unitéhors TVA

6,87 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
K
Diamètre intérieur
20 mm
Diamètre extérieur
24 mm
Largeur
17 mm
Nombre de séries
Une rangée
Charge dynamique
12900 N
Charge statique
20400 N
Vitesse de référence
12500 rpm
Vitesse limite
21300 rpm