5,18 €/ Unitéhors TVA
6,27 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 11/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | INA |
Série | K |
Diamètre intérieur | 20 mm |
Diamètre extérieur | 24 mm |
Largeur | 13 mm |
Nombre de séries | Une rangée |
Charge dynamique | 9800 N |
Charge statique | 14300 N |
Vitesse de référence | 12800 rpm |
Vitesse limite | 21300 rpm |
10,66 €/ Unitéhors TVA
12,90 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/11/2026