5,18 €/ Unitéhors TVA
6,27 €TVA incluse
Vendu par: 10Commande minimum: 10
Date de livraison estimée - 11/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | INA |
Série | K |
Diamètre intérieur | 19 mm |
Diamètre extérieur | 23 mm |
Largeur | 13 mm |
Nombre de séries | Une rangée |
Charge dynamique | 9500 N |
Charge statique | 13500 N |
Vitesse de référence | 13500 rpm |
Vitesse limite | 21800 rpm |