537,18 €/ Unitéhors TVA
649,99 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 11/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | INA |
Série | K |
Diamètre intérieur | 195 mm |
Diamètre extérieur | 205 mm |
Largeur | 37 mm |
Nombre de séries | Une rangée |
Charge dynamique | 133000 N |
Charge statique | 450000 N |
Vitesse de référence | 1760 rpm |
Vitesse limite | 2450 rpm |