12,43 €/ Unitéhors TVA
15,04 €TVA incluse
Vendu par: 10Commande minimum: 10
Date de livraison estimée - 11/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | INA |
Série | K |
Diamètre intérieur | 18 mm |
Diamètre extérieur | 25 mm |
Largeur | 14 mm |
Nombre de séries | Une rangée |
Charge dynamique | 16800 N |
Charge statique | 19300 N |
Vitesse de référence | 12100 rpm |
Vitesse limite | 21600 rpm |