Eriks
INA

INA Cage à aiguilles Une rangée K18X24X20-B/0-7

  • ERIKS:23523670
  • Fabricant:4054369071009
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

9,48 €/ Unitéhors TVA

11,47 €TVA incluse

Vendu par: 10Commande minimum: 10

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
K
Diamètre intérieur
18 mm
Diamètre extérieur
24 mm
Largeur
20 mm
Nombre de séries
Une rangée
Charge dynamique
20200 N
Charge statique
27000 N
Vitesse de référence
12400 rpm
Vitesse limite
21800 rpm