18,84 €/ Unitéhors TVA
22,80 €TVA incluse
Vendu par: 10Commande minimum: 10
Date de livraison estimée - 11/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | INA |
Série | K |
Diamètre intérieur | 18 mm |
Diamètre extérieur | 24 mm |
Largeur | 13 mm |
Nombre de séries | Une rangée |
Charge dynamique | 13100 N |
Charge statique | 15300 N |
Vitesse de référence | 12900 rpm |
Vitesse limite | 21800 rpm |