5,46 €/ Unitéhors TVA
6,61 €TVA incluse
Vendu par: 10Commande minimum: 10
Date de livraison estimée - 11/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | INA |
Série | K |
Diamètre intérieur | 18 mm |
Diamètre extérieur | 22 mm |
Largeur | 17 mm |
Nombre de séries | Une rangée |
Charge dynamique | 12100 N |
Charge statique | 18000 N |
Vitesse de référence | 13900 rpm |
Vitesse limite | 22400 rpm |