5,59 €/ Unitéhors TVA
6,76 €TVA incluse
Vendu par: 10Commande minimum: 10
Date de livraison estimée - 11/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | INA |
Série | K |
Diamètre intérieur | 18 mm |
Diamètre extérieur | 22 mm |
Largeur | 10 mm |
Nombre de séries | Une rangée |
Charge dynamique | 8400 N |
Charge statique | 11300 N |
Vitesse de référence | 13600 rpm |
Vitesse limite | 22400 rpm |