4,72 €/ Unitéhors TVA
5,71 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 11/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | INA |
Série | K |
Diamètre intérieur | 17 mm |
Diamètre extérieur | 21 mm |
Largeur | 13 mm |
Nombre de séries | Une rangée |
Charge dynamique | 10400 N |
Charge statique | 14600 N |
Vitesse de référence | 14100 rpm |
Vitesse limite | 22900 rpm |