9,66 €/ Unitéhors TVA
11,69 €TVA incluse
Vendu par: 10Commande minimum: 10
Date de livraison estimée - 11/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | INA |
Série | K |
Diamètre intérieur | 17 mm |
Diamètre extérieur | 21 mm |
Largeur | 10 mm |
Nombre de séries | Une rangée |
Charge dynamique | 8100 N |
Charge statique | 10600 N |
Vitesse de référence | 14400 rpm |
Vitesse limite | 22900 rpm |