371,54 €/ Unitéhors TVA
449,56 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 11/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | INA |
Série | K |
Diamètre intérieur | 175 mm |
Diamètre extérieur | 183 mm |
Largeur | 32 mm |
Nombre de séries | Une rangée |
Charge dynamique | 99000 N |
Charge statique | 350000 N |
Vitesse de référence | 1930 rpm |
Vitesse limite | 2750 rpm |