Eriks
INA

INA Cage à aiguilles Une rangée K16X24X20-A/0-7

  • ERIKS:23523814
  • Fabricant:4054369071795
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

13,64 €/ Unitéhors TVA

16,50 €TVA incluse

Vendu par: 10Commande minimum: 10

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
K
Diamètre intérieur
16 mm
Diamètre extérieur
24 mm
Largeur
20 mm
Nombre de séries
Une rangée
Charge dynamique
21400 N
Charge statique
23500 N
Vitesse de référence
13200 rpm
Vitesse limite
22400 rpm