Eriks
INA

INA Cage à aiguilles Une rangée K16X22X20-A/0-7

  • ERIKS:23997598
  • Fabricant:4012802339772
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

8,20 €/ Unitéhors TVA

9,92 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
K
Diamètre intérieur
16 mm
Diamètre extérieur
22 mm
Largeur
20 mm
Nombre de séries
Une rangée
Charge dynamique
18300 N
Charge statique
22800 N
Vitesse de référence
14000 rpm
Vitesse limite
22900 rpm