Eriks
INA

INA Cage à aiguilles Une rangée K16X22X13-B/0-7

  • ERIKS:23525240
  • Fabricant:4012802724967
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

19,14 €/ Unitéhors TVA

23,16 €TVA incluse

Vendu par: 10Commande minimum: 10

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
K
Diamètre intérieur
16 mm
Diamètre extérieur
22 mm
Largeur
13 mm
Nombre de séries
Une rangée
Charge dynamique
12400 N
Charge statique
13900 N
Vitesse de référence
14200 rpm
Vitesse limite
22900 rpm