Eriks
INA

INA Cage à aiguilles Une rangée K16X20X17-A/0-7

  • ERIKS:23997547
  • Fabricant:4012802718713
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

5,18 €/ Unitéhors TVA

6,27 €TVA incluse

Vendu par: 10Commande minimum: 10

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
K
Diamètre intérieur
16 mm
Diamètre extérieur
20 mm
Largeur
17 mm
Nombre de séries
Une rangée
Charge dynamique
11700 N
Charge statique
16800 N
Vitesse de référence
15200 rpm
Vitesse limite
23600 rpm