309,61 €/ Unitéhors TVA
374,63 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 11/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | INA |
Série | K |
Diamètre intérieur | 165 mm |
Diamètre extérieur | 173 mm |
Largeur | 26 mm |
Nombre de séries | Une rangée |
Charge dynamique | 81000 N |
Charge statique | 265000 N |
Vitesse de référence | 2030 rpm |
Vitesse limite | 2900 rpm |