320,85 €/ Unitéhors TVA
388,23 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 11/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | INA |
Série | K |
Diamètre intérieur | 160 mm |
Diamètre extérieur | 170 mm |
Largeur | 46 mm |
Nombre de séries | Une rangée |
Charge dynamique | 152000 N |
Charge statique | 510000 N |
Vitesse de référence | 1970 rpm |
Vitesse limite | 2950 rpm |