Eriks
INA

INA Cage à aiguilles Une rangée K15X21X21-A/0-7

  • ERIKS:23523494
  • Fabricant:4012802369656
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

8,20 €/ Unitéhors TVA

9,92 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
K
Diamètre intérieur
15 mm
Diamètre extérieur
21 mm
Largeur
21 mm
Nombre de séries
Une rangée
Charge dynamique
19400 N
Charge statique
24300 N
Vitesse de référence
14400 rpm
Vitesse limite
23600 rpm