7,22 €/ Unitéhors TVA
8,74 €TVA incluse
Vendu par: 10Commande minimum: 10
Date de livraison estimée - 12/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | INA |
Série | K |
Diamètre intérieur | 15 mm |
Diamètre extérieur | 21 mm |
Largeur | 15 mm |
Nombre de séries | Une rangée |
Charge dynamique | 14300 N |
Charge statique | 16400 N |
Vitesse de référence | 14700 rpm |
Vitesse limite | 23600 rpm |