4,15 €/ Unitéhors TVA
5,02 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 11/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | INA |
Série | K |
Diamètre intérieur | 15 mm |
Diamètre extérieur | 19 mm |
Largeur | 10 mm |
Nombre de séries | Une rangée |
Charge dynamique | 7500 N |
Charge statique | 9200 N |
Vitesse de référence | 16200 rpm |
Vitesse limite | 24300 rpm |