Eriks
INA

INA Cage à aiguilles Une rangée K155X163X26-A/0-7

  • ERIKS:23523975
  • Fabricant:4012802692969
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

212,40 €/ Unitéhors TVA

257,00 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
K
Diamètre intérieur
155 mm
Diamètre extérieur
163 mm
Largeur
26 mm
Nombre de séries
Une rangée
Charge dynamique
75000 N
Charge statique
236000 N
Vitesse de référence
2180 rpm
Vitesse limite
3100 rpm