278,14 €/ Unitéhors TVA
336,55 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 11/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | INA |
Série | K |
Diamètre intérieur | 150 mm |
Diamètre extérieur | 160 mm |
Largeur | 46 mm |
Nombre de séries | Une rangée |
Charge dynamique | 147000 N |
Charge statique | 470000 N |
Vitesse de référence | 2100 rpm |
Vitesse limite | 3150 rpm |