7,22 €/ Unitéhors TVA
8,74 €TVA incluse
Vendu par: 10Commande minimum: 10
Date de livraison estimée - 11/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | INA |
Série | K |
Diamètre intérieur | 14 mm |
Diamètre extérieur | 20 mm |
Largeur | 12 mm |
Nombre de séries | Une rangée |
Charge dynamique | 10800 N |
Charge statique | 11200 N |
Vitesse de référence | 16000 rpm |
Vitesse limite | 24300 rpm |