Eriks
INA

INA Cage à aiguilles Une rangée K14X18X13-A/0-7

  • ERIKS:11670940
  • Fabricant:4012802713725
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

4,15 €/ Unitéhors TVA

5,02 €TVA incluse

Vendu par: 10Commande minimum: 10

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
K
Diamètre intérieur
14 mm
Diamètre extérieur
18 mm
Largeur
13 mm
Nombre de séries
Une rangée
Charge dynamique
8200 N
Charge statique
10100 N
Vitesse de référence
17700 rpm
Vitesse limite
25000 rpm
Alternatives
Product Image

SKF Cage à aiguilles Une rangée K 14X18X13

  • Eriks:24003602
  • Manufacturer:K 14X18X13

8,54 €/ Unitéhors TVA

10,33 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026