3,89 €/ Unitéhors TVA
4,71 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 11/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | INA |
Série | K |
Diamètre intérieur | 14 mm |
Diamètre extérieur | 18 mm |
Largeur | 10 mm |
Nombre de séries | Une rangée |
Charge dynamique | 7100 N |
Charge statique | 8500 N |
Vitesse de référence | 17300 rpm |
Vitesse limite | 25000 rpm |