180,93 €/ Unitéhors TVA
218,93 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 11/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | INA |
Série | K |
Diamètre intérieur | 145 mm |
Diamètre extérieur | 153 mm |
Largeur | 26 mm |
Nombre de séries | Une rangée |
Charge dynamique | 74000 N |
Charge statique | 225000 N |
Vitesse de référence | 2280 rpm |
Vitesse limite | 3300 rpm |