183,18 €/ Unitéhors TVA
221,65 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 11/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | INA |
Série | K |
Diamètre intérieur | 135 mm |
Diamètre extérieur | 143 mm |
Largeur | 35 mm |
Nombre de séries | Une rangée |
Charge dynamique | 91000 N |
Charge statique | 290000 N |
Vitesse de référence | 2390 rpm |
Vitesse limite | 3550 rpm |