Eriks
INA

INA Cage à aiguilles Une rangée K130X137X24-A/0-7

  • ERIKS:11670935
  • Fabricant:4012802692952
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

132,05 €/ Unitéhors TVA

159,78 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
K
Diamètre intérieur
130 mm
Diamètre extérieur
137 mm
Largeur
24 mm
Nombre de séries
Une rangée
Charge dynamique
61000 N
Charge statique
186000 N
Vitesse de référence
2500 rpm
Vitesse limite
3650 rpm