6,24 €/ Unitéhors TVA
7,55 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 12/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | INA |
Série | K |
Diamètre intérieur | 12 mm |
Diamètre extérieur | 18 mm |
Largeur | 12 mm |
Nombre de séries | Une rangée |
Charge dynamique | 10000 N |
Charge statique | 9900 N |
Vitesse de référence | 18100 rpm |
Vitesse limite | 26000 rpm |