Eriks
INA

INA Cage à aiguilles Une rangée K12X16X8-A/0-7

  • ERIKS:24026608
  • Fabricant:4012802729580
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

6,40 €/ Unitéhors TVA

7,74 €TVA incluse

Vendu par: 10Commande minimum: 10

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
K
Diamètre intérieur
12 mm
Diamètre extérieur
16 mm
Largeur
8 mm
Nombre de séries
Une rangée
Charge dynamique
5100 N
Charge statique
5300 N
Vitesse de référence
20300 rpm
Vitesse limite
26500 rpm