4,15 €/ Unitéhors TVA
5,02 €TVA incluse
Vendu par: 10Commande minimum: 10
Date de livraison estimée - 11/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | INA |
Série | K |
Diamètre intérieur | 12 mm |
Diamètre extérieur | 16 mm |
Largeur | 13 mm |
Nombre de séries | Une rangée |
Charge dynamique | 8000 N |
Charge statique | 9400 N |
Vitesse de référence | 19900 rpm |
Vitesse limite | 26500 rpm |