Eriks
INA

INA Cage à aiguilles Une rangée K12X15X13-TV/0-7

  • ERIKS:11670930
  • Fabricant:4054369216455
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

4,11 €/ Unitéhors TVA

4,97 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
K
Diamètre intérieur
12 mm
Diamètre extérieur
15 mm
Largeur
13 mm
Nombre de séries
Une rangée
Charge dynamique
6400 N
Charge statique
8500 N
Vitesse de référence
21100 rpm
Vitesse limite
27000 rpm