Eriks
INA

INA Cage à aiguilles Une rangée K125X133X35-A/0-7

  • ERIKS:23524044
  • Fabricant:4012802371291
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

184,87 €/ Unitéhors TVA

223,69 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
K
Diamètre intérieur
125 mm
Diamètre extérieur
133 mm
Largeur
35 mm
Nombre de séries
Une rangée
Charge dynamique
86000 N
Charge statique
260000 N
Vitesse de référence
2600 rpm
Vitesse limite
3800 rpm