113,50 €/ Unitéhors TVA
137,34 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 11/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | INA |
Série | K |
Diamètre intérieur | 120 mm |
Diamètre extérieur | 127 mm |
Largeur | 24 mm |
Nombre de séries | Une rangée |
Charge dynamique | 59000 N |
Charge statique | 174000 N |
Vitesse de référence | 2650 rpm |
Vitesse limite | 3950 rpm |