136,53 €/ Unitéhors TVA
165,20 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | INA |
Série | K |
Diamètre intérieur | 110 mm |
Diamètre extérieur | 118 mm |
Largeur | 30 mm |
Nombre de séries | Une rangée |
Charge dynamique | 78000 N |
Charge statique | 219000 N |
Vitesse de référence | 2750 rpm |
Vitesse limite | 4300 rpm |