Eriks
INA

INA Cage à aiguilles Une rangée K110X117X24-A/0-7

  • ERIKS:11670924
  • Fabricant:4012802605853
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

88,89 €/ Unitéhors TVA

107,56 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
K
Diamètre intérieur
110 mm
Diamètre extérieur
117 mm
Largeur
24 mm
Nombre de séries
Une rangée
Charge dynamique
56000 N
Charge statique
158000 N
Vitesse de référence
2850 rpm
Vitesse limite
4300 rpm