Eriks
INA

INA Cage à aiguilles Une rangée K10X16X12-TV/0-7

  • ERIKS:11670923
  • Fabricant:4054362411864
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

5,85 €/ Unitéhors TVA

7,08 €TVA incluse

Vendu par: 10Commande minimum: 10

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
K
Diamètre intérieur
10 mm
Diamètre extérieur
16 mm
Largeur
12 mm
Nombre de séries
Une rangée
Charge dynamique
8100 N
Charge statique
7200 N
Vitesse de référence
21800 rpm
Vitesse limite
27500 rpm
Alternatives
Product Image

SKF Cage à aiguilles Une rangée K 10X16X12 TN

  • Eriks:23766189
  • Manufacturer:K 10X16X12 TN

12,99 €/ Unitéhors TVA

15,72 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026