3,89 €/ Unitéhors TVA
4,71 €TVA incluse
Vendu par: 10Commande minimum: 10
Date de livraison estimée - 12/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | INA |
Série | K |
Diamètre intérieur | 10 mm |
Diamètre extérieur | 14 mm |
Largeur | 13 mm |
Nombre de séries | Une rangée |
Charge dynamique | 7500 N |
Charge statique | 8400 N |
Vitesse de référence | 23000 rpm |
Vitesse limite | 29000 rpm |
6,96 €/ Unitéhors TVA
8,42 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/11/2026